QNAP 純正メモリー16GB ECC DDR4 RAM, 3200 MHz, UDIMM, T0 version RAM-16GDR4ECT0-UD-3200

QNAP 純正メモリー16GB ECC DDR4 RAM, 3200 MHz, UDIMM, T0 version RAM-16GDR4ECT0-UD-3200 QNAP

16GB ECC DDR4 RAM, 3200 MHz, UDIMM, T0 version

仕様T0 version タイプファミリー:ECC RAM 規格DDR4 対応機種TS-h1887XU-RP, TS-h2287XU-RP, TS-h3087XU-RP メモリー容量16GB メモリーバス(MHz)速度:3200 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーインターフェイスUDIMM 内容量1台
注意
※対応するQNAP製NAS向けのメモリーになります。
※ 対応可否は各QNAP製NASの互換性リストから事前にご確認願います。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85048637 RAM-16GDR4ECT0-UD-3200
オープン
64,980
71,478 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする