QNAP 純正メモリー32GB DDR5 RAM, 4800 MHz, UDIMM, T0 version RAM-32GDR5T0-UD-4800

QNAP 純正メモリー32GB DDR5 RAM, 4800 MHz, UDIMM, T0 version RAM-32GDR5T0-UD-4800 QNAP

32GB DDR5 RAM, 4800 MHz, UDIMM, T0 version

仕様T0 version タイプファミリー:RAM 規格DDR5 対応機種TS-h1277AXU-RP, TS-h1677AXU-RP, TS-h3077AFU メモリー容量32GB メモリーバス(MHz)速度:4800 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーインターフェイスUDIMM 内容量1台
注意
※対応するQNAP製NAS向けのメモリーになります。
※ 対応可否は各QNAP製NASの互換性リストから事前にご確認願います。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85048628 RAM-32GDR5T0-UD-4800
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする