QNAP 純正メモリー16GB DDR5 ECC RAM, 4800 MHz, UDIMM, T0 version RAM-16GDR5ECT0-UD-4800
16GB DDR5 ECC RAM, 4800 MHz, UDIMM, T0 version
仕様T0 version
タイプファミリー:ECC RAM
規格DDR5
対応機種TS-h1277AXU-RP, TS-h1677AXU-RP, TS-h3077AFU
メモリー容量16GB
メモリーバス(MHz)速度:4800
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーインターフェイスUDIMM
内容量1台
注意
※対応するQNAP製NAS向けのメモリーになります。※ 対応可否は各QNAP製NASの互換性リストから事前にご確認願います。