一体型階段灯 40形 コーナータイプ
意匠性にこだわったデザイン。天井と壁面に取付可能な一体型階段灯シリーズに、天井が低い場合や通路におすすめのコーナータイプをラインアップ。壁面施工しかできないような側壁への設置でも足元を明るく照らします。
汚れが目立ちにくいシルバーメタリック色。
用途
駅階段、機械室、電気室など
天井がスケルトンなど、施工が困難な機械室、電気室や駅階段などにおすすめ。
質量(kg)5.5
取付壁・天井直付型
電圧(V)100~242
スイッチ点検スイッチ付、自己点検スイッチ付
本体鋼板(シルバーメタリック)
レンズガラス
色温度(K)5000
LED色昼白色
光源寿命40000時間
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
リモコン(別売)FSK90910K
グリーン購入法適合
調光の可否不可
内容量1個
天井がスケルトンなど、施工が困難な機械室、電気室や駅階段などにおすすめ。
注意
※本器具はパナソニック製一体型階段灯非常用照明器具本体と専用の常用光ユニットとの組み合わせで性能を満足します。本体・常用光ユニットの単独使用禁止およびパナソニック製一体型階段灯非常用照明器具以外の商品とは組み合わせをしないでください。※
※本体・常用光ユニットは階段灯非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)または、非常用照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。
※
※般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※
※48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
※
※調光はできません。
※
※EDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。