2/3型 10メガピクセルカメラ対応レンズ

2/3型 10メガピクセルカメラ対応レンズ - 興和オプトロニクス

超高解像度と高コントラストを両立させるため、特殊な光学ガラスを多用し、高画素に対応しました。
全機種にフローティング機構を採用し、最近接から無限遠まで広範囲にわたって収差を最大限に軽減しました。
高精度非球面レンズを採用し、低ディストーションと高解像度を両立しました。
ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用しています。
小型、軽量を実現しました。

仕様●イメージサイズ (mm):8.8×6.6(Φ11)●バックフォーカス in air (mm):9.9●フォーカス範囲 (m):0.1~∞●最近接時の撮像範囲(mm):278.7(H)×207.3(V)質量(g)120使用温度範囲(℃)-10~50外形寸法(mm)Φ57×54フィルターサイズ(mm)M55×P0.75解像度(中央、周辺)200lp/mm, 125lp/mm焦点距離(mm)3.7操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動F値F2.8~F16マウントC マウントRoHS指令(10物質対応)対応画角2/3 型(度):100.2×83.7、1/1.8 型(度):88.7×72.4、1/2 型(度):82.0×66.1TVディストーション-0.09%内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85389720LM3JC10M
オープン
105,500
116,050(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする