興和オプトロニクス
2/3型小型・耐振動・耐衝撃設計レンズ JC5MCシリーズ
従来品と比較し約50%のサイズダウンにより、業界最小クラスの小型軽量化を実現しました。※LM5M2との全長比較
耐振動性・耐衝撃性に優れた機構設計
使用温度範囲(℃)
-10~50
フィルターサイズ(mm)
M30.5×P0.5
解像度
(中央、周辺)160lp/mm, 125lp/mm
操作方法
アイリス:手動、フォーカス:手動
F値
F2.8~F16
マウント
C マウント
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
外形寸法(mm)
焦点距離(mm)
画角
TVディストーション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85389729
LM35JC5MC
50
Φ32×27.9
35
2/3 型(度):14.0×10.6、1/1.8 型(度):11.5×8.7、1/2 型(度):10.3×7.7
-0.02%
オープン
¥
43,300
¥
47,630
(税込)
9日以内出荷
返品不可
85389738
LM50JC5MC
60
Φ32×34.7
50
2/3 型(度):10.0×7.5、1/1.8 型(度):8.2×6.2、1/2 型(度):7.3×5.5
-0.01%
オープン
¥
44,300
¥
48,730
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください