2/3型小型・防水・耐振動・耐衝撃設計レンズ JC5MCシリーズ

2/3型小型・防水・耐振動・耐衝撃設計レンズ JC5MCシリーズ - 興和オプトロニクス2/3型小型・防水・耐振動・耐衝撃設計レンズ JC5MCシリーズ - 興和オプトロニクス2/3型小型・防水・耐振動・耐衝撃設計レンズ JC5MCシリーズ - 興和オプトロニクス2/3型小型・防水・耐振動・耐衝撃設計レンズ JC5MCシリーズ - 興和オプトロニクス

業界最小クラスの小型軽量レンズである JC5MC シリーズの耐環境モデル
耐振動・耐衝撃性能に加え、耐水・防塵性能を追加

マウントC マウントF値F2.8~F16使用温度範囲(℃)-10~50外形寸法(mm)Φ33×27.1フィルターサイズ(mm)M30.5×P0.5解像度(中央、周辺)160lp/mm, 100lp/mm操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
焦点距離(mm)
TVディストーション
質量(g)
画角
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85389747LM8JC5MC-WP8-0.85%522/3 型(度):57.6×44.4、1/1.8 型(度):48.1×36.7、1/2 型(度):43.1×32.9
オープン
51,880
57,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
85389756LM12JC5MC-WP12-0.43%522/3 型(度):41.0×31.2、1/1.8 型(度):33.9×25.6、1/2 型(度):30.3×22.9
オープン
50,980
56,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
85389765LM16JC5MC-WP16-0.09%502/3 型(度):30.9×23.4、1/1.8 型(度):25.5×19.2、1/2 型(度):22.7×17.3
オープン
50,980
56,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
85389774LM25JC5MC-WP250.06%512/3 型(度):20.0×15.0、1/1.8 型(度):16.4×12.4、1/2 型(度):14.6×11.1
オープン
50,980
56,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする