1型 12メガピクセル・赤外対応レンズ

1型 12メガピクセル・赤外対応レンズ - 興和オプトロニクス1型 12メガピクセル・赤外対応レンズ - 興和オプトロニクス1型 12メガピクセル・赤外対応レンズ - 興和オプトロニクス1型 12メガピクセル・赤外対応レンズ - 興和オプトロニクス1型 12メガピクセル・赤外対応レンズ - 興和オプトロニクス1型 12メガピクセル・赤外対応レンズ - 興和オプトロニクス

1型最大12MP 3.1μm ※限定した波長域による数値となります。
可視~近赤外(450nm~2000nm)の広帯域に対応。
フォーカスシフト補正
超低分散(XD)ガラスを使用することで色収差を大幅に低減。
低ディストーション設計
フローティング機構を採用し、あらゆる被写体距離でも最高に近い性能を発揮。

マウントC マウント使用温度範囲(℃)-10~50操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
焦点距離(mm)
F値
解像度
フィルターサイズ(mm)
外形寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85389799LM8HC-VIS-SW8F1.8~F16(中央、周辺)160lp/mm, 80lp/mmM55×P0.75Φ58×79.5210
オープン
254,200
279,620(税込)
9日以内出荷
返品不可
85389808LM12HC-VIS-SW12F1.8~F16(中央、周辺)160lp/mm, 100lp/mmM34×P0.5Φ38.75×73.5175
オープン
254,200
279,620(税込)
9日以内出荷
返品不可
85389817LM16HC-VIS-SW16F1.8~F16(中央、周辺)160lp/mm, 100lp/mmM30.5×P0.5Φ39×78.15190
オープン
254,200
279,620(税込)
9日以内出荷
返品不可
85389826LM25HC-VIS-SW25F1.8~F16(中央、周辺)160lp/mm, 100lp/mmM27×P0.5Φ39×66.5160
オープン
254,200
279,620(税込)
9日以内出荷
返品不可
85389835LM35HC-VIS-SW35F1.8~F16(中央、周辺)160lp/mm, 100lp/mmM34×P0.5Φ39×56.42150
オープン
254,200
279,620(税込)
9日以内出荷
返品不可
85389844LM50HC-VIS-SW50F2.5~F16(中央、周辺)160lp/mm, 100lp/mmM30.5×P0.5Φ39.5×71155
オープン
254,200
279,620(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする