1/1.8型 耐振動・衝撃設計 防水レンズ JCM-WPシリーズ

1/1.8型 耐振動・衝撃設計 防水レンズ JCM-WPシリーズ - 興和オプトロニクス

耐振動性、耐衝撃性に優れた機構設計
耐水・耐塵性を高めたメカ設計
特殊コーティングによりレンズ表面の撥水性/クリーニング性向上
アイリス:交換式アイリスプレートを採用
フォーカス調整:二重ナット方式を採用
全てのガラスを固定接着

仕様●イメージサイズ (mm):7.2×5.4(Φ9)●バックフォーカス in air (mm):10●フォーカス範囲 (m):0.1~∞●最近接時の撮像範囲(mm):226.3(H)×171.4(V)質量(g)80使用温度範囲(℃)-10~50外形寸法(mm)Φ43×38.4フィルターサイズ(mm)M40.5×P0.5解像度(中央、周辺)100lp/mm, 80lp/mm焦点距離(mm)3.5操作方法アイリス:-、フォーカス:手動F値F2.4/F4/F5.6/F8マウントC マウントRoHS指令(10物質対応)対応画角2/3 型(度):-、1/1.8 型(度):89.0×73.8、1/2 型(度):82.4×66.9TVディストーション0.40%内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85389790LM3NCM-WP
オープン
54,600
60,060(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする