液晶モニタ 32型 4K/QD-OLED/Anti-Reflection/OLED Care/3年保証 PG32UCDM

液晶モニタ 32型 4K/QD-OLED/Anti-Reflection/OLED Care/3年保証 PG32UCDM ASUS(エイスース) 液晶モニタ 32型 4K/QD-OLED/Anti-Reflection/OLED Care/3年保証 PG32UCDM ASUS(エイスース) 液晶モニタ 32型 4K/QD-OLED/Anti-Reflection/OLED Care/3年保証 PG32UCDM ASUS(エイスース) 液晶モニタ 32型 4K/QD-OLED/Anti-Reflection/OLED Care/3年保証 PG32UCDM ASUS(エイスース) 液晶モニタ 32型 4K/QD-OLED/Anti-Reflection/OLED Care/3年保証 PG32UCDM ASUS(エイスース)

240 Hz のリフレッシュ レートと 0.03 ms (GTG) の応答時間を備えた 32 インチ 4K (3840 x 2160) QD-OLED ゲーミング モニターで、臨場感あふれるゲームを楽しめます
高効率のカスタム ヒートシンク、高度なエアフロー設計、グラフェン フィルムにより熱管理を改善し、焼き付きのリスクを軽減
VESA DisplayHDR 400 True Black 準拠、99% DCI-P3 色域、真の 10 ビット、Delta E < 2 色差で驚異的な HDR パフォーマンスを実現
オプションの均一な明るさ設定により、一貫した輝度レベルを確保
DisplayWidget Center を使用すると、ユーザーは OLED Care 機能にアクセスしたり、マウスでモニター設定を調整したりできます
DisplayPort 1.4 (DSC)、HDMI 2.1、90 W 電源供給の USB-C など、幅広い接続オプションが用意されています

付属品DisplayPort ケーブル・HDMI Ultra High Speed ケーブル・電源アダプター・電源コード・クイックスタートガイド・ROG ポーチ・USB ケーブル・USB-C ケーブル・VESA マウントキット・保証書 質量(kg)8.8、本体・パッケージ込:15.2 消費電力(W)使用時 42以下・スタンバイ時 0.5W以下 電源AC100~240V 表面処理ノングレア 機能【搭載技術/機能】Trace Free Technology : 対応・Color Accuracy : △E< 2・GamePlus : 対応・Low Blue Light : 対応 (Hardware Solution)・HDCP Support : 対応, 2.2・Game Visual : 対応・VRR Technology : 対応 (Adaptive-Sync)・Extreme Low Motion Blur :対応・Shadow Boost : 対応・Display Widget : 対応, DisplayWidget Center・PIP (PBP) Technology :対応・KVM Switch : 対応 コントラスト比1500000:1 液晶パネルパネルサイズ、31.5型ウルトラワイド・バックライト、OLED・パネル種類、OLED・曲率、-・画素ピッチ、0.182mm・視野角、水平178°/垂直178°・最大輝度、450cd/m(HDRon)・応答速度、0.03ms(GTG)・最大表示色、約1億737万・広色域対応、ColorSpace(DCI-P3):99%・HDR(HighDynamicRange)、搭載/DisplayHDR400Trueblack・フリッカーフリー搭載 最大解像度3840×2160 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 調節範囲(mm)高さ:0~80 RoHS指令(10物質対応)対応 走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 30~255kHz (H) / 24~240Hz (V)・DP/Type-C: 510~501kHz (H) / 48~240Hz (V) 入出力端子デジタル入力 DisplayPort 1.4 DSC x 1・HDMI (v2.1) x 2・USB-Cx 1 (DP Alt Mode & USB 3.2)・USB-C Power Delivery : 90W・・USB HUB 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A・・オーディオ出力 ステレオミニジャック×1・SPDIF Out x1 本体寸法(cm)71.8×57.9×27.4(スタンド含む) 上下角度調節チルト:上20°~下5° 対応VESA規格100mm×100mm セキュリティ機能ケンジントンセキュリティースロット:搭載 角度調節【左右】スウィーベル:15° 内容量1台
注意
※不具合時のサポートはメーカコールセンターのサポートになります。
※個人宅配送不可商品です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85392870 PG32UCDM
オープン
199,800
219,780 (税込)
76日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 1 3,000 / 税込 3,300
沖縄地方 1 3,000 / 税込 3,300
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする