編み込みケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to USB-C 1m スモーキーブラック 2年保証(MOT-NLAC)

編み込みケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to USB-C 1m スモーキーブラック 2年保証(MOT-NLAC) MOTTERU 編み込みケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to USB-C 1m スモーキーブラック 2年保証(MOT-NLAC) MOTTERU 編み込みケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to USB-C 1m スモーキーブラック 2年保証(MOT-NLAC) MOTTERU 編み込みケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to USB-C 1m スモーキーブラック 2年保証(MOT-NLAC) MOTTERU 編み込みケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to USB-C 1m スモーキーブラック 2年保証(MOT-NLAC) MOTTERU 編み込みケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to USB-C 1m スモーキーブラック 2年保証(MOT-NLAC) MOTTERU 編み込みケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to USB-C 1m スモーキーブラック 2年保証(MOT-NLAC) MOTTERU 編み込みケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to USB-C 1m スモーキーブラック 2年保証(MOT-NLAC) MOTTERU

やわらかく、しなやか
くるっとまとめて持ち運び
断線に強い
スマートフォンやタブレットを3Aパワフル充電
ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利

スモーキーブラック 規格USB2.0規格準拠/最大 3A充電対応 ケーブル長(m)1 本体質量(g)約28 コネクタ形状USB Type-A(オス)- Type-C (オス) 対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USB Type-C(メス)対応機種(Android Autoに対応) ケーブル種類やわらか 適合用途急速充電/データ転送 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85393360 MOT-NLAC100-BK
オープン
909
1,000 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする