AV延長ケーブル

AV延長ケーブル カモン

4極ミニケーブルを繋ぐ延長ケーブルです。 4極ミニケーブルの長さが足りない時に便利です。 ケーブル長が50cmで取り回しにも便利です。 金メッキ・アルミシールドを採用しているのでノイズ対策も万全です。 高純度OFC(無酸素銅)を採用しました。

加工金メッキ、アルミシールド 材質(ケーブル)OFC 端子ステレオミニプラグ(4極 L型) - ステレオミニプラグ(4極) ケーブル長(cm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 結線ストレート 内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85466406 W435-05A
455
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする