録画用DVD-R VHR12JP20SJ1 [20枚 /4.7GB /インクジェットプリンター対応]
TV番組の録画に
用途:録画用
規格:DVD-R
書き込み速度:1-16倍速
レーベル面:インクジェットプリンタ対応
タイプ録画用
構造片面1層
速度1-16倍速
入数20
適合プリンタインクジェットプリンタ
グリーン購入法適合
容量(GB)4.7
CPRM対応対応
内容量1個
TV番組の録画に
用途:録画用
規格:DVD-R
書き込み速度:1-16倍速
レーベル面:インクジェットプリンタ対応