曜日別特売

GPU縦置きキット

GPU縦置きキット - LIAN LIGPU縦置きキット - LIAN LIGPU縦置きキット - LIAN LI

ケース内にグラフィックスカードを縦置き配置するための専用ブラケットと200mmの長さのPCI-e Gen 4.0対応ライザーケーブルのキットです。 グラフィックスカードを縦置きすることで、グラフィックスカードのケースサイド側に「見せる」構造にすることができ、見栄えににこだわることが可能です。

材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ブラケット:132.6×255.1×124.4保証期間1年間ケーブル長(cm)200mmインターフェイスPCI-e x16拡張スロット数3スロットケーブルタイプライザーケーブル:PCI-e Gen 4.0内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85466248A3-1X
12,199
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
85466257A3-1W
12,199
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする