水冷クーラー

水冷クーラー LIAN LI

水冷のチューブをラジエーターと一体化し、セミチューブレス化することでPCの見栄えをより良くすることが出来るサイドマウントデザインを採用した簡易水冷キットです。 最新のUNIFANシリーズである「TL120」を搭載したモデルです。 この革新的なサイドマウントデザインは、水冷チューブはラジエーターの側面にぴったりと貼り付けられており、ケースに取り付けた際にラジエーターがチューブを隠すことで、冷却セットアップ全体がスッキリとした合理的な外観になります。 外観だけでなく性能も妥協せず、Galahad II Trinity Performanceと同等のポンプ性能を持ちながら大幅な小型化を実現しました。 水冷ヘッドに2.88インチの大型LCDを搭載。500ニト、24bitフルカラー、480×480とういう高解像度のIPS液晶を採用しています。 液晶画面のカスタマイズはLIAN LIの統合管理ソフトウェア「L-Connect 3」でカスタマイズすることが可能です。

タイプラジエーターフィン:Single wave 最大回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3200 最大静圧(mmH2O)ファン:3.97 ディスプレイLCDディスプレイタイプ:2.88インチ IPS 解像度LCDディスプレイ:480×480ピクセル サイズ(mm)●ファン:124×120×28●ラジエーター:403×124.5×31●ラジエータータイプ:360 ブロック寸法(mm)水冷:73.2×73.2×58.6 スクリーン輝度:500ニト 最大風量(CFM)ファン:90.1 ファン回転速度(min-1[r.p.m])200~2600 RPM 内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85466178 LL-HS-LCD-360TL-BK
64,665
 
 
取扱い終了

返品不可
85466187 LL-HS-LCD-360TL-WT
64,665
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする