拡張ブラケット

拡張ブラケット サニーサイドアップ 拡張ブラケット サニーサイドアップ 拡張ブラケット サニーサイドアップ 拡張ブラケット サニーサイドアップ 拡張ブラケット サニーサイドアップ 拡張ブラケット サニーサイドアップ 拡張ブラケット サニーサイドアップ 拡張ブラケット サニーサイドアップ

SSUPD社のPCケース「Meshroom」シリーズの向けの拡張ブラケットキットです。 背面にある電源スイッチを前面に持ってくることが出来る上、前面I/OポートUSB 3.0 Type-AポートやAudioポートを増やすことが可能です。 Meshroomシリーズのユーザービリティを大きく改善する画期的なオプションです。

長さ(mm)フロントラジエーター制限:最大332まで 幅(mm)フロントラジエーター制限:最大144まで 厚さ(mm)フロントラジエーター制限:最大88まで(ファン込み) サイズL362×W167×H40mm 質量(g)576g スイッチフロント:電源スイッチ / リセットボタン 範囲(mm)ラジエーターサポート:240/280 対応●ボトムラジエーター制限(ファン込みラジエーター厚さ55までの時):GPUの厚さ41mmまで●ボトムラジエーター制限(ファン込みラジエーター厚さ60までの時):GPUの厚さ36mmまで●ボトムラジエーター制限(ファン込みラジエーター厚さ65までの時):GPUの厚さ31mmまで 保証期間1年間 I/Oポートフロント:USB3.0×2 / USB2.0×2 / USB 3.1 Gen.2 Type-C / Mic / Audio 内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
SSU-ACC-EXT-BRACKET-BK 85466607
SSU-ACC-EXT-BRACKET-BK 85466607
85466607 SSU-ACC-EXT-BRACKET-BK
9,480
9,398
10,338 (税込)
6日以内出荷

返品不可
SSU-ACC-EXT-BRACKET-WT 85466616
SSU-ACC-EXT-BRACKET-WT 85466616
85466616 SSU-ACC-EXT-BRACKET-WT
9,480
9,398
10,338 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする