120mmPWMケースファン
GELIDブランドの120mmPWM静音ファン「SILENT12」のリニューアルモデルです。 モーターと改良されたベアリングシステムにより摩擦と騒音が低減され、ほぼ無音の動作が可能になりました。 革新的なファンブレード設計によりエアフローが強化されました。 新設計の高風量インペラを備えたハイドロダイナミックベアリングシステム採用で高エアフローと高静圧を実現しました。 真鍮強化軸受により、精度と安定性が向上しました。 バランスの取れたファンブレードとハイドロダイナミックベアリングにより、40℃環境下で最大5万時間のMTTFを実現しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様リブ:無し
寸法(mm)120×120×厚さ25
質量(g)134g
電圧(V)駆動:DC12V
ベアリングHydro Dynamicベアリング
定格電流(A)最大:0.22
最大静圧(mmH2O)2.49mm/H2O
接続PWM 4ピン
回転数600~1800rpm
騒音レベル(dB(A))【ノイズ】最大値:38.3
ケーブル長(cm)50cm
RoHS指令(10物質対応)対応
最大風量(CFM)88.6
内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。