SilverStone セミモジュール式フラットケーブル80PlusGOLD電源 650Wモデル
80PLUS GOLD認証
奥行16cm
最低18dBA 14cm冷却ファン
24時間/7日間連続40度の低温動作
現環境に最適なEPSx2に対応
その他
GPU Support list
Compatible with ATX12V v2.4
保護機能
Compatible with ATX12V v2.4
過電流保護
過出力保護
過電圧保護
短絡回路保護
コネクタ仕様
過出力保護
過電圧保護
短絡回路保護
V1.1
1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (500mm)
1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタr (750mm)
4 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ (500mm / 150mm x 2)
9 x SATAコネクタ (500mm / 150mm / 150mm x 3)
3 x 4ピン周辺用コネクタ (500mm / 150mm / 150mm)
1 x 4ピンフロッピーコネクタ (500mm / 150mm / 150mm / 150mm)
V1.2
1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (500mm)
1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (750mm / 150mm)
4 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ (500mm / 150mm x 2)
9 x SATAコネクタ (500mm / 150mm / 150mm x 3)
3 x 4ピン周辺用コネクタ (500mm / 150mm / 150mm)
1 x 4ピンフロッピーコネクタ (500mm / 150mm / 150mm / 150mm)
色ブラック(非鉛成分塗装)
質量(g)1.97 Kg
出力(W)●+12V コンバイン:636●+3.3V & +5V コンバイン:110
寸法150 mm (W) × 86 mm (H) × 160 mm (D)
規格ATX
最大出力(W)DC:650
動作温度0℃ ~ 40℃
入力周波数(Hz)範囲:47~63
ノイズレベル最小18dBA
効率87% ~ 90%、負荷20% ~ 100%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80 PLUS Gold
入力電圧90 ~ 264 Vrms
冷却システム静音140mmファン
出力密度(W/L)315
MTBF平均故障間隔100,000時間
システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
内容量1台
1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (500mm)
1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタr (750mm)
4 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ (500mm / 150mm x 2)
9 x SATAコネクタ (500mm / 150mm / 150mm x 3)
3 x 4ピン周辺用コネクタ (500mm / 150mm / 150mm)
1 x 4ピンフロッピーコネクタ (500mm / 150mm / 150mm / 150mm)
V1.2
1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (500mm)
1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (750mm / 150mm)
4 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ (500mm / 150mm x 2)
9 x SATAコネクタ (500mm / 150mm / 150mm x 3)
3 x 4ピン周辺用コネクタ (500mm / 150mm / 150mm)
1 x 4ピンフロッピーコネクタ (500mm / 150mm / 150mm / 150mm)
PCパーツ の新着商品





