SilverStone HELA 1200R Platinum Cybenetics Platinum 1200W ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX PSU SST-HA1200R-PM
Gen5 12VHPWR PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.0規格に準拠
Cybenetics Platinum効率認証
50℃動作温度での連続出力1200W
100%モジュラケーブル
全て日本製電解コンデンサー
準ファンレス装備の超静音135mm FDBファン
保護機能
過電流保護
過出力保護
過電圧保護
過熱保護
過小電圧保護
短絡回路保護
無負荷保護
コネクタ仕様
過出力保護
過電圧保護
過熱保護
過小電圧保護
短絡回路保護
無負荷保護
1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ
2 x 8 / 4 ピンEPS / ATX 12Vコネクタ
6 x 8 / 6 ピンPCIeコネクタ
1 x 12+4ピン 12VHPWR コネクタ
12 x SATAコネクタ
3 x 4ピン周辺用コネクタ
1 x 4ピンフロッピーコネクタ
その他GPU Support list
色ブラック (非鉛成分塗装)
質量(g)2.9 kg
出力(W)●+12V コンバイン:1200●+3.3V & +5V コンバイン:120
寸法150mm (W) × 86mm (H) × 150mm (D)
規格ATX(PS2)
最大出力(W)DC:1200
動作温度0℃ ~ 50℃
入力周波数(Hz)範囲:47~63
安全規格登録番号:SST-AX1200MCPT-A
適合負荷範囲:出力+3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A)22A 22A 100A 2.5A 0.3A最小電流 (A)0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%)±3% ±3% +5/-7% ±5% ±5%ライン制御 (%)±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p)30mV 30mV 70mV 40mV 40mV
ノイズレベル0 dBA (最小)
効率87% &
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証Cybenetics Platinum
入力電圧90 ~ 264 Vrm
冷却システム静音135mm FDB ファン
出力密度(W/L)620
MTBF平均故障間隔100,000時間
システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
内容量1台
2 x 8 / 4 ピンEPS / ATX 12Vコネクタ
6 x 8 / 6 ピンPCIeコネクタ
1 x 12+4ピン 12VHPWR コネクタ
12 x SATAコネクタ
3 x 4ピン周辺用コネクタ
1 x 4ピンフロッピーコネクタ
PCパーツ の新着商品





