SilverStone 80 PLUS Gold 650WフルモジュラーATX電源
80 PLUS Gold仕様による高効率
40℃動作温度での連続出力
クラスをリードするシングル+12Vレール
最小18dBAの静音120mmファン
全て日本製のコンデンサ
特別設計のカバーが残留熱の放散を促進
奥行140mmというコンパクト設計によって簡単に取り付け可能
厳格な ±3 %電圧制御および低リップル&ノイズ
その他
GPU Support list
Compatible with ATX12V v2.4
保護機能
Compatible with ATX12V v2.4
過電流保護
過出力保護
過電圧保護
短絡回路保護
過熱保護
コネクタ仕様
過出力保護
過電圧保護
短絡回路保護
過熱保護
1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (600mm)
2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (750mm x 2)
2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ (650mm x 2)
2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ (650mm / 150mm)
8 x SATAコネクタ (600mm / 150mm / 150mm / 150mm x 2)
3 x 4ピン周辺用コネクタ + 1 x 4ピンフロッピーコネクタ (600mm / 150mm / 150mm / 150mm)
色ブラック ( 非鉛成分ペイント )
質量(g)1.42 kg
出力(W)●+12V コンバイン:648●+3.3V & +5V コンバイン:100
寸法150mm (W) x 86mm (H) x 140mm (D)
規格ATX(PS2)
最大出力(W)DC:650
動作温度0 ~ 40℃
入力周波数(Hz)範囲:47~63
ノイズレベル18 dBA (最小)
効率87% ~ 90% 負荷 20% ~ 100%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80 PLUS Gold
入力電圧90 ~ 264 Vrms
モデル安全性:SST-AX0650MCGD-A
冷却システムシングル 120mm ボールベアリングファン
出力密度(W/L)360
MTBF平均故障間隔100,000時間
システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
内容量1台
2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (750mm x 2)
2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ (650mm x 2)
2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ (650mm / 150mm)
8 x SATAコネクタ (600mm / 150mm / 150mm / 150mm x 2)
3 x 4ピン周辺用コネクタ + 1 x 4ピンフロッピーコネクタ (600mm / 150mm / 150mm / 150mm)
PCパーツ の新着商品





