冷蔵庫用床キズ防止マット

冷蔵庫用床キズ防止マット - 桃陽電線冷蔵庫用床キズ防止マット - 桃陽電線冷蔵庫用床キズ防止マット - 桃陽電線冷蔵庫用床キズ防止マット - 桃陽電線冷蔵庫用床キズ防止マット - 桃陽電線冷蔵庫用床キズ防止マット - 桃陽電線冷蔵庫用床キズ防止マット - 桃陽電線冷蔵庫用床キズ防止マット - 桃陽電線

熱に強いボリカーボネートは、床暖房でも安心!
耐衝撃性が高く、冷蔵庫の重量による床の凹み傷を防止!
耐候性が高く、長期間使用でも変形・変色がありません。
透明素材の為、どのような床にも馴染み易く床の種類を選びません。
コーナーは、Rカット処理の為滑らか、お子様にも安全!
3Lサイズを設定、700Lクラスにジャストフィット!
両面保護フィルム付きなので輸送時も安心!

種別冷蔵庫用キズ防止マット厚さ(mm)2透明入数(枚)10内容量1セット(10枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85476617KG-S10600500
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
85476626KG-M10700650
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
85476635KG-L10750700
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする