バイク用 フューエルフィルター ペーパーフィルター 6mm PGR0112

バイク用 フューエルフィルター ペーパーフィルター 6mm PGR0112 プロト

メーカー名:プロト
メーカー品番:PGR0112
ろ過能力を高めたヒダ形ペーパーフィルターを採用。ガソリンの流量が必要なバイクへは不向きです。
色[カラー]:クリア
サイズ:Φ6
材質[素材]:ろ紙
使用箇所:フューエルホース
内容量[数量]:1個
特記事項:ろ過能力を高めたヒダ形ペーパーフィルターを採用。ガソリンの流量が必要なバイクへは不向きです。
関連商品:品番:PGR009,PGR0042,PGR0010,PGR0044,PGR0043,PGR0045,PGR0032,PGR0072,PGR0073,PGR0074,PGR0075,PGR0076,PGR0077,PGR0078,PGR0079,PGR0080,PGR0102,PGR0111,PGR0112,PGR0113,PGR0114,PGR0115,PGR0116

用途ろ過能力を高めたヒダ形ペーパーフィルターを採用。ガソリンの流量が必要なバイクへは不向きです。 材質ろ紙 クリア 商品(関連商品)品番:PGR009,PGR0042,PGR0010,PGR0044,PGR0043,PGR0045,PGR0032,PGR0072,PGR0073,PGR0074,PGR0075,PGR0076,PGR0077,PGR0078,PGR0079,PGR0080,PGR0102,PGR0111,PGR0112,PGR0113,PGR0114,PGR0115,PGR0116 使用箇所フューエルホース サイズ(Φmm)6 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85476784 PGR0112
600
599
659 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする