バイク用 フューエルフィルター ペーパーフィルター 8mm PGR0113

バイク用 フューエルフィルター ペーパーフィルター 8mm PGR0113 - プロト

メーカー名:プロト
メーカー品番:PGR0113
ろ過能力を高めたヒダ形ペーパーフィルターを採用。ガソリンの流量が必要なバイクへは不向きです。
色[カラー]:クリア
サイズ:Φ8
材質[素材]:ろ紙
使用箇所:フューエルホース
内容量[数量]:1個
特記事項:ろ過能力を高めたヒダ形ペーパーフィルターを採用。ガソリンの流量が必要なバイクへは不向きです。
関連商品:品番:PGR009,PGR0042,PGR0010,PGR0044,PGR0043,PGR0045,PGR0032,PGR0072,PGR0073,PGR0074,PGR0075,PGR0076,PGR0077,PGR0078,PGR0079,PGR0080,PGR0102,PGR0111,PGR0112,PGR0113,PGR0114,PGR0115,PGR0116

用途ろ過能力を高めたヒダ形ペーパーフィルターを採用。ガソリンの流量が必要なバイクへは不向きです。材質ろ紙クリア商品(関連商品)品番:PGR009,PGR0042,PGR0010,PGR0044,PGR0043,PGR0045,PGR0032,PGR0072,PGR0073,PGR0074,PGR0075,PGR0076,PGR0077,PGR0078,PGR0079,PGR0080,PGR0102,PGR0111,PGR0112,PGR0113,PGR0114,PGR0115,PGR0116使用箇所フューエルホースサイズ(Φmm)8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85476800PGR0113
600
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする