メーカー名:プロト
メーカー品番:PGR0082
オフロード走行の必需品。低圧走行時にタイヤチューブとリムのズレを防止。錆びに強いステンボルトを使用。
販売備考:ホイールリム幅1.60インチ
色[カラー]:シルバーブラック
サイズ:ホイールリム幅1.40/1.60インチ共通
材質[素材]:アルミ/ゴム
使用箇所:ホイール
内容量[数量]:1個
特記事項:オフロード走行の必需品。低圧走行時にタイヤチューブとリムのズレを防止。錆びに強いステンボルトを使用。
関連商品:品番:PGR0083,PGR0084,PGR0085


