曜日別特売

ビードダウンキーパー 1セット バイク用 タイヤ PGR0069

ビードダウンキーパー 1セット バイク用 タイヤ PGR0069 - プロトビードダウンキーパー 1セット バイク用 タイヤ PGR0069 - プロト

メーカー名:プロト
メーカー品番:PGR0069
タイヤ交換時のビード上がりを抑制。専用プロテクター付属でホイールへの傷を抑制します。本体幅が15mmあり、M8ステンレスボルトを使用することで強力に固定できます。
色[カラー]:シルバー
材質[素材]:アルミ
使用箇所:ホイール
内容量[数量]:1セット
特記事項:タイヤ交換時のビード上がりを抑制。専用プロテクター付属でホイールへの傷を抑制します。本体幅が15mmあり、M8ステンレスボルトを使用することで強力に固定できます。
関連商品:品番:PGR0002,PGR0003,PGR0005,PGR0006,PGR0007,PGR0015,PGR0016,PGR0019,PGR0033,PGR0038,PGR0051,PGR0052,PGR0069,PGR0117

用途タイヤ交換時のビード上がりを抑制。専用プロテクター付属でホイールへの傷を抑制します。本体幅が15mmあり、M8ステンレスボルトを使用することで強力に固定できます。材質アルミシルバー商品(関連商品)品番:PGR0002,PGR0003,PGR0005,PGR0006,PGR0007,PGR0015,PGR0016,PGR0019,PGR0033,PGR0038,PGR0051,PGR0052,PGR0069,PGR0117使用箇所ホイール内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85483154PGR0069
1,750
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする