曜日別特売

リムロック 2.50インチ オフロードバイク タイヤチューブ ホイール PGR0085

リムロック 2.50インチ オフロードバイク タイヤチューブ ホイール PGR0085 - プロトリムロック 2.50インチ オフロードバイク タイヤチューブ ホイール PGR0085 - プロトリムロック 2.50インチ オフロードバイク タイヤチューブ ホイール PGR0085 - プロト

メーカー名:プロト
メーカー品番:PGR0085
オフロード走行の必需品。低圧走行時にタイヤチューブとリムのズレを防止。錆びに強いステンボルトを使用。
販売備考:ホイールリム幅2.50インチ
色[カラー]:シルバーブラック
サイズ:ホイールリム幅2.50インチ
材質[素材]:アルミ/ゴム
使用箇所:ホイール
内容量[数量]:1個
特記事項:オフロード走行の必需品。低圧走行時にタイヤチューブとリムのズレを防止。錆びに強いステンボルトを使用。
関連商品:品番:PGR0083,PGR0084,PGR0082

用途オフロード走行の必需品。低圧走行時にタイヤチューブとリムのズレを防止。錆びに強いステンボルトを使用。材質アルミ/ゴムシルバーブラックサイズホイールリム幅2.50インチ商品(関連商品)品番:PGR0083,PGR0084,PGR0082使用箇所ホイール内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85483145PGR0085
1,700
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする