メーカー名:プロト
メーカー品番:PGR0060
浸水によるサイレンサー内部の腐食や早期劣化等を未然に防ぐ。リブの厚みを薄く2段にする事により、エンドパイプに確実に密着
販売備考:マフラー径30-50mm
色[カラー]:ブラック/レッド
サイズ:30-50mm
材質[素材]:PVC
使用箇所:マフラー
内容量[数量]:1個
特記事項:浸水によるサイレンサー内部の腐食や早期劣化等を未然に防ぐ。リブの厚みを薄く2段にする事により、エンドパイプに確実に密着
関連商品:品番:PGR0060,PGR0061


