メーカー名:プロト
メーカー品番:PGR0050
潮風や融雪剤、凍結防止剤などの塩基に対する防錆効果。金属部分への防錆処理。マフラー、ラジエーターエンジン等の過熱部分への防錆処理も可能。
色[カラー]:透明
材質[素材]:合成炭化水素・イソステアリン酸・フルオロアルキルカルボン酸
使用箇所:車体、金属部
内容量[数量]:1セット
付属品:スプレーノズル
備考:ホコリを呼びやすい被膜ができるので塗装面に付着した場合はすぐにふき取ってください。高圧洗浄は塗布後1週間あけてから行ってください。
特記事項:防錆剤1L〔×1〕、ノズル〔×1〕。潮風や融雪剤、凍結防止剤などの塩基に対する防錆効果。金属部分への防錆処理。マフラー、ラジエーターエンジン等の過熱部分への防錆処理も可能。
使用上の注意:
下記用途以外には使用しないこと。
すべての説明書きを読み、理解してから使用すること。
容器を密栓しておくこと。
熱・火花・裸火・高温のもののような着火源から遠ざけること。
火花を発生させない工具をしようすること。
静電気放電や火花に対する予防設置を講ずること。
保護手袋・保護衣・保護眼鏡・保護面を着用すること。
ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。適切な呼吸器保護具を使用すること。
塩カル防錆剤を使用するときに、近隣で飲食または喫煙をしないこと。
屋外または換気の良い場所でのみしようする事。
使用後は手を石けんでよく洗うこと。
施工後エアコンを使用される場合には、施工日から2~3日程度、内気循環でご使用ください。※外気導入ですと、完全乾燥するまで液剤の臭いが入ってくる場合があります。
関連商品:品番:PGR0036,PGR0041,PGR0050


