プロト
オイルキャッチタンクホース 1m φ9 OC011-01
メーカー名:プロト
メーカー品番:OC011-01
サイズ:内径Φ9×1m
備考:PLOTオイルキャッチタンクオプションパーツ
関連商品:品番:OC011-00,OC011-01
適合
PLOTオイルキャッチタンクオプションパーツ
内径(Φmm)
9
寸法(m)
1
機能
耐油、耐圧、冷却水
商品
(関連商品)品番:OC011-00,OC011-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85483599
OC011-01
¥
550
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください