GRIPPY GRIP

GRIPPY GRIP - DAYTONA(デイトナ)GRIPPY GRIP - DAYTONA(デイトナ)GRIPPY GRIP - DAYTONA(デイトナ)GRIPPY GRIP - DAYTONA(デイトナ)GRIPPY GRIP - DAYTONA(デイトナ)GRIPPY GRIP - DAYTONA(デイトナ)GRIPPY GRIP - DAYTONA(デイトナ)GRIPPY GRIP - DAYTONA(デイトナ)

滑りにくく疲れにくいデイトナのオリジナルグリップ。
アクセルを握ったとき滑りにくい表面パターンと、グリップ力に優れる素材を組み合わせて、長時間のライディングでも疲れにくいグリップに仕上げました。
レザー調に見えるシボタイプのツバを無くし、クローズドエンド化したクルーザー向けモデル。

用途
Φ25.4ハンドル用グリップ
グリップ長:125mm
エンド非貫通
滑りにくい表面パターン、握りやすい素材でグリップ力に優れる

長時間のライディングでも疲れにくい
仕様エンド非貫通タイプGG-D-STDグリップ長さ(mm)125対応Φ25.4(インチバー)ハンドル用内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8548398548045ブラック
1,480
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
8548399448046ブラウン
1,480
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする