イージーリフトアップスタンド2

イージーリフトアップスタンド2 - DAYTONA(デイトナ)イージーリフトアップスタンド2 - DAYTONA(デイトナ)イージーリフトアップスタンド2 - DAYTONA(デイトナ)イージーリフトアップスタンド2 - DAYTONA(デイトナ)イージーリフトアップスタンド2 - DAYTONA(デイトナ)イージーリフトアップスタンド2 - DAYTONA(デイトナ)イージーリフトアップスタンド2 - DAYTONA(デイトナ)

サイドスタンドと併用してリアホイールを持ちあげるための簡易スタンド。
ホイール清掃やチェーン注油などの簡単なメンテナンスにお使いいただけます。
六角の本体をスパナで回し、簡単にリフトアップ調節が可能。
無段階で高さ調節が可能なため、さまざまなバイクに対応します。
接地部分の可動域が広いため、車種を選ばず安定性が高く安心。
・六角対辺19mm
・有効調整範囲:250-345mm

用途
サイドスタンドと併用しリアホイールを簡単に持ち上げ
リアホイール清掃、チェーン注油時のメンテナンスに活躍
六角の本体をスパナで回すだけで簡単にリフトアップ
有効調整範囲:250-345mmの範囲で無段階調整
接地部分の可動域が広いため車種を選ばず高い安定性
六角対辺(mm)19調整範囲(mm)(有効)250-345内容量1個
注意
※ ホイールを取り外すようなメンテナンスには使用できません。
※ 塗床などの上で使用する場合は、接地部が滑りやすいのでご注意ください。
※ スタンド使用中はフロントブレーキは握った状態を保持してください。
※ フロントブレーキロック(品番:91712)の同時使用を推奨します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8548374825552
4,200
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする