200Lドラム缶用センサ式液面計 空用

200Lドラム缶用センサ式液面計 空用 - アクアシステム200Lドラム缶用センサ式液面計 空用 - アクアシステム200Lドラム缶用センサ式液面計 空用 - アクアシステム200Lドラム缶用センサ式液面計 空用 - アクアシステム

ドラム缶を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が空なのか確認できる
液体移送時に缶内が空になったことを確認できる
位置調整アダプタにより、計測したい液面ラインによってセンサーを調整可能
始動から3分の時間内で確認作業ができる(3分後自動停止)
空表示は点灯部分が赤色になり、15秒ブザーで知らせる

用途
液体の回収作業でお困りの方に
液体の大量移送をされる方に
工程削減や現場の環境改善をされたい方に
仕様計算方法:接触型センサー式接続口径G3/4タイプ様式:JIS規格200Lドラム缶用寸法(Φ×mm)97×1070使用時間約1年(※1日3回使用した場合)使用液オイル・灯油・軽油電池推奨:単3形 乾電池(4本使用)使用可能粘度(cP)500液温(℃)0~40内容量1個
関連資料:(0.13MB)取扱説明書:(1.98MB)
注意
※廃水・廃液でもご利用頂けますが、溶剤や薬品などを含まないものとなり、本体の材質を侵さないものに限ります。
※屋外での使用はしないでください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85531418GDB-CL
40,000
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする