200Lドラム缶用エア式液面計 満タン用

200Lドラム缶用エア式液面計 満タン用 - アクアシステム200Lドラム缶用エア式液面計 満タン用 - アクアシステム

ドラム缶を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が満タンなのか確認できる
液体移送時に缶内が満タンになったことを確認できる
位置調整アダプタにより、計測したい液面ラインによってセンサーを調整可能
エア駆動式ハンディポンプと組み合わせて使用可能(ACH、AMVH、AMH1シリーズ)

用途
液体の回収作業でお困りの方に
液体の大量移送をされる方に
工程削減や現場の環境改善をされたい方に
仕様計算方法:接触型センサー式接続口径G3/4タイプ様式:JIS規格200Lドラム缶用寸法(Φ×mm)178×1160使用液オイル・灯油・軽油・溶剤使用可能粘度(cP)3000液温(℃)0~60供給圧力(MPa)推奨:0.3~0.6内容量1個
注意
※廃水・廃液でもご利用頂けますが、溶剤や薬品などを含まないものとなり、本体の材質を侵さないものに限ります。
※推奨供給圧力は、使用するポンプの性能を保証するものではありません。ポンプの推奨圧力で使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85531427GDA-HH
80,000
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする