メーカー名:プロト
メーカー品番:PGR0052
全長42mm(キャップ除く)。適用リム穴11.5Φ。最大空気圧450kPa。最高速度~210km/h。ゴム製の為長期間使用すると劣化し空気もれが起きやすくなります。バルブキャップが無いと雨水や異物が入りエア漏れや損傷の原因に。
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:ゴム
使用箇所:タイヤ
内容量[数量]:1個
特記事項:全長42mm(キャップ除く)。適用リム穴11.5Φ。最大空気圧450kPa。最高速度~210km/h。ゴム製の為長期間使用すると劣化し空気もれが起きやすくなります。バルブキャップが無いと雨水や異物が入りエア漏れや損傷の原因に。
関連商品:品番:PGR0002,PGR0003,PGR0005,PGR0006,PGR0007,PGR0015,PGR0016,PGR0019,PGR0033,PGR0038,PGR0051,PGR0052,PGR0069,PGR0117


