曜日別特売

セーフティフォーム 2ケ入り 汎用 PSF000

セーフティフォーム  2ケ入り 汎用 PSF000 - プロト

メーカー名:プロト
メーカー品番:PSF000
50x50x400mm 2本入り
販売備考:50x50x400mm 2本入り
色[カラー]:イエロー
サイズ:400X50X50mm(1ケあたり)
使用箇所:フューエルタンク
内容量[数量]:2ケ
備考:汎用
関連商品:品番:PF001,PSF000,PSF001,PSF002

適合汎用寸法(mm)400×50×50(1ケあたり)イエロータイプ汎用商品(関連商品)品番:PF001,PSF000,PSF001,PSF002使用箇所フューエルタンク入数(個)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85525644PSF000
600
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする