メーカー名:プロト
メーカー品番:PGR0098
収納に便利でコンパクトな専用ケース付き。送り角5度で細かい作業にも対応します。六角ソケットは、オートバイ整備でよく使用する6、8、10、11、12mmのセット。
色[カラー]:ブラック
サイズ:1/4インチ
材質[素材]:スチール
使用箇所:汎用
内容量[数量]:1セット
特記事項:収納に便利でコンパクトな専用ケース付き。送り角5度で細かい作業にも対応します。六角ソケットは、オートバイ整備でよく使用する6、8、10、11、12mmのセット。
関連商品:品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104


