メーカー名:プロト
メーカー品番:PGR0092
バイクリフトを使用せずに車体下回りの整備をする際のひざや腰への負担を減らせます。
色[カラー]:ブルー
サイズ:広げたとき 510×230×30mm / 折りたたんだとき 250×230×60mm
材質[素材]:EVA
使用箇所:作業時
内容量[数量]:1個
特記事項:バイクリフトを使用せずに車体下回りの整備をする際のひざや腰への負担を減らせます。
関連商品:品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104


