曜日別特売

ピッチゲージ 4pcs ミリ/インチ/ネジ/スパークプラグ対応 PGR0088

ピッチゲージ 4pcs ミリ/インチ/ネジ/スパークプラグ対応 PGR0088 - プロトピッチゲージ 4pcs ミリ/インチ/ネジ/スパークプラグ対応 PGR0088 - プロトピッチゲージ 4pcs ミリ/インチ/ネジ/スパークプラグ対応 PGR0088 - プロトピッチゲージ 4pcs ミリ/インチ/ネジ/スパークプラグ対応 PGR0088 - プロトピッチゲージ 4pcs ミリ/インチ/ネジ/スパークプラグ対応 PGR0088 - プロト

メーカー名:プロト
メーカー品番:PGR0088
ミリ、インチのネジピッチと、ボルト径、スパークプラグのサイズを測ることができる、ゲージのセットです。
色[カラー]:シルバー
サイズ:ミリ/インチ/ネジ/スパークプラグ
材質[素材]:スチール
使用箇所:ミリ/インチ/ネジ/スパークプラグ
内容量[数量]:1セット
特記事項:ミリ、インチのネジピッチと、ボルト径、スパークプラグのサイズを測ることができる、ゲージのセットです。
関連商品:品番:PGR0088、PGR0086

用途ミリ、インチのネジピッチと、ボルト径、スパークプラグのサイズを測ることができる、ゲージのセットです。材質スチールシルバーサイズミリ/インチ/ネジ/スパークプラグ商品(関連商品)品番:PGR0088、PGR0086使用箇所ミリ/インチ/ネジ/スパークプラグ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85518206PGR0088
1,500
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする