六角レンチ 13pcs ボールエンド インチ工具 PGR0099

六角レンチ 13pcs ボールエンド インチ工具 PGR0099 - プロト六角レンチ 13pcs ボールエンド インチ工具 PGR0099 - プロト六角レンチ 13pcs ボールエンド インチ工具 PGR0099 - プロト

メーカー名:プロト
メーカー品番:PGR0099
インチ規格13種類に及ぶレンチセットなので、一つで多種多様なボルトに対応できます。サイズ:1/20、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ
色[カラー]:ブラック
サイズ:インチ規格
材質[素材]:スチール + P V C
使用箇所:汎用
内容量[数量]:1セット
特記事項:インチ規格13種類に及ぶレンチセットなので、一つで多種多様なボルトに対応できます。サイズ:1/20、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ
関連商品:品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104

用途インチ規格13種類に及ぶレンチセットなので、一つで多種多様なボルトに対応できます。サイズ:1/20、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ材質スチール + P V Cブラックサイズインチ規格商品(関連商品)品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104使用箇所汎用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85518224PGR0099
2,000
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする