チェーンプライヤー クリップタイプ用 420-525 PGR0100

チェーンプライヤー クリップタイプ用 420-525 PGR0100 - プロトチェーンプライヤー クリップタイプ用 420-525 PGR0100 - プロトチェーンプライヤー クリップタイプ用 420-525 PGR0100 - プロト

メーカー名:プロト
メーカー品番:PGR0100
クリップタイプのジョイントを使用したローラチェーンの取付・交換が安全で確実にできます。
色[カラー]:ブラック
サイズ:420/428/520/525
材質[素材]:スチール + P V C
使用箇所:チェーン
内容量[数量]:1個
特記事項:クリップタイプのジョイントを使用したローラチェーンの取付・交換が安全で確実にできます。
関連商品:品番:PGR0063,PGR0070,PGR0100,PGR0101,PGR0027

用途クリップタイプのジョイントを使用したローラチェーンの取付・交換が安全で確実にできます。材質スチール + P V Cブラックサイズ420/428/520/525商品(関連商品)品番:PGR0063,PGR0070,PGR0100,PGR0101,PGR0027使用箇所チェーン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85518179PGR0100
1,800
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする