ショート防止レンチ コインドライバー付 絶縁スパナ 2way ブラック PGR0094

ショート防止レンチ コインドライバー付 絶縁スパナ 2way ブラック PGR0094 - プロトショート防止レンチ コインドライバー付 絶縁スパナ 2way ブラック PGR0094 - プロト

メーカー名:プロト
メーカー品番:PGR0094
ショート防止レンチ表面に施された樹脂コーティングが火花・ショートを防止します。
色[カラー]:ブラック
サイズ:M6/10mm
材質[素材]:(金属部)クロムバナジウム鋼
使用箇所:バッテリー等
内容量[数量]:1個
特記事項:ショート防止レンチ表面に施された樹脂コーティングが火花・ショートを防止します。
関連商品:品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104

用途ショート防止レンチ表面に施された樹脂コーティングが火花・ショートを防止します。材質(金属部)クロムバナジウム鋼ブラックサイズM6/10mm商品(関連商品)品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104使用箇所バッテリー等内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85518145PGR0094
580
529
582(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする