曜日別特売

バイク用 車載工具セット 17pcs PGR0067

バイク用 車載工具セット 17pcs PGR0067 - プロト

メーカー名:プロト
メーカー品番:PGR0067
コンパクトながら役立つものをセットにしました。ツーリング時に、車載工具と一緒に持っていると、いざという時に安心です。
色[カラー]:シルバー
サイズ:ミリ規格
材質[素材]:カーボンスチール
使用箇所:車載工具
内容量[数量]:1セット
特記事項:バイクにはトラブルは付き物!オートバイ車載工具として積んでおくと便利な工具が含まれた低価格な工具セットを多数ラインナップ!
関連商品:品番:PGR0067,PGR0068,PGR0105

用途バイクにはトラブルは付き物!オートバイ車載工具として積んでおくと便利な工具が含まれた低価格な工具セットを多数ラインナップ!材質カーボンスチールシルバーサイズミリ規格商品(関連商品)品番:PGR0067,PGR0068,PGR0105使用箇所車載工具内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85518197PGR0067
2,750
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする