曜日別特売

スパークプラグキャッププライヤー PGR0081

スパークプラグキャッププライヤー PGR0081 - プロトスパークプラグキャッププライヤー PGR0081 - プロト

メーカー名:プロト
メーカー品番:PGR0081
暑く狭いエンジンルーム内のスパークプラグを、安全かつ簡単に取り外せるスパークプラグキャッププライヤーです。先端はラバー加工が施されておりプラグを傷つけにくくなっています
販売備考:暑く狭いエンジンルーム内のスパークプラグを、安全かつ簡単に取り外せるスパークプラグキャッププライヤーです。先端はラバー加工が施されておりプラグを傷つけにくくなっています
材質[素材]:スチール + P V C
使用箇所:スパークプラグキャップ
特記事項:暑く狭いエンジンルーム内のスパークプラグを、安全かつ簡単に取り外せるスパークプラグキャッププライヤーです。先端はラバー加工が施されておりプラグを傷つけにくくなっています
関連商品:品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106

用途暑く狭いエンジンルーム内のスパークプラグを、安全かつ簡単に取り外せるスパークプラグキャッププライヤーです。先端はラバー加工が施されておりプラグを傷つけにくくなっています材質スチール + P V C商品(関連商品)品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106使用箇所スパークプラグキャップ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85518136PGR0081
1,800
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする