スイベルラチェット 3/8インチ 2スタイルグリップ 2way ブラック PGR0103

スイベルラチェット 3/8インチ 2スタイルグリップ 2way ブラック PGR0103 - プロトスイベルラチェット 3/8インチ 2スタイルグリップ 2way ブラック PGR0103 - プロトスイベルラチェット 3/8インチ 2スタイルグリップ 2way ブラック PGR0103 - プロトスイベルラチェット 3/8インチ 2スタイルグリップ 2way ブラック PGR0103 - プロト

メーカー名:プロト
メーカー品番:PGR0103
プッシュリリース付きのスイベルヘッドラチェットで、ヘッドは約180度回転します。ラチェットの最小回転角は5°(72ギヤ)と細かい回転にも対応します。
色[カラー]:ブラック
サイズ:3/8インチ
材質[素材]:スチール + P V C
使用箇所:汎用
内容量[数量]:1個
特記事項:プッシュリリース付きのスイベルヘッドラチェットで、ヘッドは約180度回転します。ラチェットの最小回転角は5°(72ギヤ)と細かい回転にも対応します。
関連商品:品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0095,PGR0103,PGR0104

用途プッシュリリース付きのスイベルヘッドラチェットで、ヘッドは約180度回転します。ラチェットの最小回転角は5°(72ギヤ)と細かい回転にも対応します。材質スチール + P V Cブラックサイズ3/8インチ商品(関連商品)品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0095,PGR0103,PGR0104使用箇所汎用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85518170PGR0103
2,910
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする