曜日別特売

ジェットドライバー +/-(大)/-(小)/6mm六角 PGR0106

ジェットドライバー +/-(大)/-(小)/6mm六角 PGR0106 - プロトジェットドライバー +/-(大)/-(小)/6mm六角 PGR0106 - プロト
(1件のレビュー)

メーカー名:プロト
メーカー品番:PGR0106
+(フロートチャンバー等の脱着時)/-(大)(丸型メインジェット脱着時)/-(小)(スロージェット&エアースクリュー脱着時)/六角(6mm六角メインジェット脱着時)※軽トルク仕様です
色[カラー]:シルバー
材質[素材]:スチール
使用箇所:キャブレター
内容量[数量]:1個
特記事項:+(フロートチャンバー等の脱着時)/~(大)(丸型メインジェット脱着時)/~(小)(スロージェット&;エアースクリュー脱着時)/六角(6mm六角メインジェット脱着時)※軽トルク仕様です
関連商品:品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106

用途+(フロートチャンバー等の脱着時)/~(大)(丸型メインジェット脱着時)/~(小)(スロージェット&エアースクリュー脱着時)/六角(6mm六角メインジェット脱着時)※軽トルク仕様です材質スチールシルバー商品(関連商品)品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106使用箇所キャブレター内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85518240PGR0106
1,085
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85518240
2025-05-31
用途: バイクのメンテナンス

キャブレターのジェット類の掃除の為、取外し・取付をこれまで、普通のドライバー等ですやっていましたが、ネジをま舐めそうに思い購入。ジェット類に、ピッタリ合い、不安が解消されました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする