ドライキャビ PDシリーズ PD-226W
横型
マイコン制御による超エコ設計の高性能ペルチェ式除湿ユニットを搭載
湿度設定機能付きデジタル湿度計を採用(電池不要)
庫内にLEDライトを搭載(コントローラーパネルでON/OFF)
使いやすい全面ワイドドアーは密閉性に優れたマグネットパッキン式(キーロック付き)
固定式センターピラー(着脱不可)
スポンジシート付き棚板を標準装備
キャスター付き
無音、無振動
用途試料、光学部品、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、カメラ、デジカメ、レンズ、マイクロフォン、フィルム、トレカ、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカードなどの長期保管用
仕様●中湿度用●湿度コントロール:可変式35~50%RH●キャビネット材質:スチール製●棚板材質:スチール製●塗装:粉体塗装、ブラック●扉:ガラス、マグネットパッキン●湿度計:デジタル式湿度計(温度計付)●電源:AC100V●棚板耐荷重:10kg
付属品LED照明、棚板×2、キャスター×4、キー×2
質量(kg)44
消費電力(W)20
有効内容量(L)220
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×490×820(キャスター含む)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)748(間口寸法330×2)×420×695(間口寸法630)
内容量1台
注意
※ドライキャビには庫内の加湿(湿度を上げる)、加熱(温度を上げる)、冷却(温度を下げる)等の機能はありません。※センターピラーは外れません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
