直冷式1ドア冷蔵庫122L

直冷式1ドア冷蔵庫122L - Hanx直冷式1ドア冷蔵庫122L - Hanx直冷式1ドア冷蔵庫122L - Hanx直冷式1ドア冷蔵庫122L - Hanx直冷式1ドア冷蔵庫122L - Hanx直冷式1ドア冷蔵庫122L - Hanx直冷式1ドア冷蔵庫122L - Hanx直冷式1ドア冷蔵庫122L - Hanx

ビンテージ調の木目ドアが美しいまるでインテリアのような冷蔵庫です。スタイリッシュなステンレス製の取っ手をドア前面に付け利便性とデザイン性を両立しています。
お手入れのしやすい強化ガラス製仕切り棚3枚、野菜ケース、卵ケースを標準で装備。ドアポケットも3段あり、整理しやすく使いやすい設計です。耐熱トップテーブルを採用し、冷蔵庫上に電子レンジ・トースター・オーブンなどを設置可能。一人暮らしのお部屋はもちろん、セカンド冷蔵庫やオフィス・パントレー・宿泊施設用など様々なシーンでご活用いただけます。

付属品ガラス仕切り棚(小)×1、ガラス仕切り棚(大)×2、野菜ケース×1、卵ケース×1、ドアポケット(大)×1、取扱説明書(保証書付)質量(kg)20.9容量(L)122間口(mm)545定格AC100V50/60Hz定格消費電力(W)49天板耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545 × 605 × 825冷却方式コンプレッサー直冷式耐熱温度(℃)天板:100扉開閉方式右開き(ステンレス取っ手付き)ライト種類庫内灯:LEDライト冷媒ノンフロンR600a庫内温度(℃)0~10(周辺温度25)温度調節:ダイヤル式8段階年間消費電力量(kWh/年)約211作動音(dB)40内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85533527HH-RC22120GW本体:マットホワイト、ドア:グレーウッド
オープン
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
85533518HH-RC22120DW本体:マットブラック、ドア:ダークウッド
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする