ボウエキ(BOUEKI)
【名入れ】A4ボックス巾着リュック30点セット
軽量でコンパクトにたためるリュック。夜間でも視認しやすい反射テープ付き。
セット内容
巾着リュック、レスキュー簡易頭巾、多目的deポンチョ、マスク、スマホ対応ダイナモFMラジオLEDライト、携帯用ミニトイレ×2、レインポンチョホワイト、防災ガイド、4層!アルミシート、抗菌消臭・簡易トイレ×2、除菌ジェル×2、防災用ウェットティッシュ(20枚入)×2、ポケットティッシュ×2、eco便利バッグ、軍手、ロープ、笛、新反射安全タスキ、絆創育5枚、綿棒10P、コットンパフ3枚、ワンタッチ包帯、爪切り、毛抜き、ハサミ
質量(kg)
1.4
包装形態
A4スリム箱
名入れサイズ(mm)
50×100
名入れ方法
シルク印刷
サービス分類
名入れ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85537815
33290
1セット(20個)
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85537824
33290
1セット(60個)
オープン
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200