電気毛布 すっぽり電気ひざ掛け マルチタイプ
下半身を包み込んで底冷えを解消!マルチに使える電気ひざ掛け。
ファスナー開閉可能で使い方4WAY。やわらか手触りのフランネル素材。消臭加工。ダニ対策機能。本体丸洗い可能。メーカー保証1年付き。
用途ひざかけ、毛布として。
材質ポリエステル100%
色ブラウン
電源(V)AC100 (50Hz/60Hz)
消費電力(W)36
電源コード(m)(電源側)1.9、(本体側)0.6
寸法(縦×横)(cm)100×70
表面温度(℃)(弱)約26、(中)約34、(強)約42
1時間あたりの電気代目安(円)(弱)約0.5、(適温)約0.9、(強)約1.1
内容量1枚
注意
※コントローラーは洗えません※電気料金目安単価31円/kWhを基に算出