YAMAZEN(山善)
電気毛布 すっぽり電気ひざ掛け マルチタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
85549496
品番
YHK-MSP50
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
下半身を包み込んで底冷えを解消!マルチに使える電気ひざ掛け。
ファスナー開閉可能で使い方4WAY。やわらか手触りのフランネル素材。消臭加工。ダニ対策機能。本体丸洗い可能。メーカー保証1年付き。
用途
ひざかけ、毛布として。
材質
ポリエステル100%
色
ブラウン
電源(V)
AC100 (50Hz/60Hz)
消費電力(W)
36
電源コード(m)
(電源側)1.9、(本体側)0.6
寸法(縦×横)(cm)
100×70
表面温度(℃)
(弱)約26、(中)約34、(強)約42
1時間あたりの電気代目安(円)
(弱)約0.5、(適温)約0.9、(強)約1.1
注意
※コントローラーは洗えません
※電気料金目安単価31円/kWhを基に算出